Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M10 C Profil 13,5x22,5x6,25x2,75mm Aluminium ELOXIERT 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Nutenschiene M10
Aluminium Nutenschiene M10
Artikel-Nr.:
     846-E1C 0M10
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1C 0M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutenschiene
T-Nut Schiene
Nutschiene
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
13,5 mm
Schenkel (b):
22,5 mm
Schenkel (c):
6,25 mm
Wandstärke (d):
2,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3D-plastic
HR48M10
€ 2,17*
Zubehör
3D-plastic
HR55M10
€ 2,88*
Zubehör
3D-plastic
KH80M10
€ 6,17*
Zubehör
3D-plastic
KH95M10
€ 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.