Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 20x10x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-E1Winkel 20x10x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1Winkel 20x10x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E6/EV1
C0-E6
Aluminium Winkel eloxiert
Aluwinkel eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
10 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 15x15x2
ab € 2,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 20x20x2
ab € 3,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 25x25x2
ab € 4,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 30x20x2
ab € 4,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 30x30x2
ab € 5,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 35x35x2
ab € 6,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Winkel 40x40x2
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.