Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 C Profil ELOXIERT 11x17x4,5x2mm Aluminium 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Nutenschiene M8
Aluminium Nutenschiene M8
Artikel-Nr.:
     846-EC 0M8
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EC 0M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutenschiene
T-Nut Schiene
Nutschiene
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
11 mm
Schenkel (b):
17 mm
Schenkel (c):
4,5 mm
Wandstärke (d):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3D-plastic
HR48M8
€ 2,18*
Zubehör
3D-plastic
HR55M8
€ 2,86*
Zubehör
K-D Handels- und Pfandhaus
Nutfräser 17
€ 6,22*
Zubehör
3D-plastic
KH65M8
€ 5,67*
Zubehör
3D-plastic
KH80M8
€ 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.