Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Alu-Flachstange
>
Artikel
Alu Flachstange 40x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-EFlach 40x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
EFlach 40x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
40 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen eloxiert
>
Flachstange E6/EV1
Weitere Suchbegriffe:
Flachprofil
,
alu flachprofil
,
alu flachstange
,
E6/EV1
,
C0-E6
,
Flachstange eloxiert
,
eloxiertes Aluminium Flach
,
Flachalu eloxiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Flachstange 20x2mm ELOXIERT Aluprofil 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 20x2
€ 3,03*
Ähnlich
Alu Flachstange 20x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 20x2
€ 5,73*
Ähnlich
Alu Flachstange 25x2mm ELOXIERT Aluprofil 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 25x2
€ 3,61*
Ähnlich
Alu Flachstange 25x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 25x2
€ 6,95*
Ähnlich
Alu Flachstange 30x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 30x2
€ 4,38*
Ähnlich
Alu Flachstange 30x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 30x2
€ 8,35*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 50x2
€ 6,07*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 50x2
€ 11,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.