Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 15x15x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-EWinkel 15x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EWinkel 15x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E6/EV1
C0-E6
Aluminium Winkel eloxiert
Aluwinkel eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
10 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 20x20x2
ab € 6,92*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 25x25x2
ab € 8,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 20x10x1,5
ab € 8,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 30x20x2
ab € 8,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 30x30x2
ab € 10,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 35x35x2
ab € 12,14*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EWinkel 40x40x2
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.