Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z Profil 25x10,2x25x1,8mm Aluminiumprofil ELOXIERT 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Z-Profil
Aluminium Z-Profil
Artikel-Nr.:
     846-EZ 25x10,2x25x1,8
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EZ 25x10,2x25x1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E6/EV1
C0-E6
Aluminium Z-Profil
Z-Profil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
25 mm
Schenkel (b):
10,2 mm
Schenkel (c):
25 mm
Wandstärke (d):
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu Z-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Z 12x12x10x2
ab € 3,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EZ 12x12x10x2
ab € 6,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Z 20x8x20x2
ab € 4,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EZ 20x8x20x2
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.