Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Alu-Flachstange
>
Artikel
Alu Flachstange 50x30mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-Flach 50x30
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
Flach 50x30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Alu Flachstange 50x30mm - 2 Meter lang
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
50 mm
Höhe (b):
30 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen blank
>
Flachstangen AlMgSi05,F22
Weitere Suchbegriffe:
Flachprofil
,
alu flachprofil
,
alu flachstange
,
Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Flachstange 40x10mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x10
€ 30,15*
Ähnlich
Alu Flachstange 40x15mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x15
€ 45,28*
Ähnlich
Alu Flachstange 40x25mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x25
€ 73,17*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x10mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x10
€ 37,66*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x15mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x15
€ 56,65*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x2
€ 8,60*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x4
€ 15,61*
Ähnlich
Alu Flachstange 50x6mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x6
€ 22,73*
Ähnlich
Alu Flachstange 60x10mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x10
€ 45,12*
Ähnlich
Alu Flachstange 60x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x3
€ 14,25*
Ähnlich
Alu Flachstange 60x5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x5
€ 22,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.