Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 80x20mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-Flach 80x20
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Flach 80x20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 80x20mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
80 mm
Höhe (b):
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x10
ab € 34,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x20
ab € 68,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x30
ab € 102,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 70x20
ab € 80,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 70x5
ab € 19,91*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 80x3
ab € 18,27*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 80x5
ab € 22,67*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 80x8
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.