Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 846
>
Aluminiumprofile
>
Zubehör
>
Abschlussstopfen Rundrohr
>
Artikel
Abschlußstopfen für Rundrohr 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-GL25
Hersteller:
3D-plastic
Herst.-Nr.:
GL25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen für Rundrohr
Material:
PE-LD
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
25 mm
Material:
PE-LD
... >
Aluminiumprofile
>
Zubehör
>
Abschlussstopfen Rundrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 10mm
3D-plastic
GL10
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 12mm
3D-plastic
GL12
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 14mm
3D-plastic
GL14
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 15mm
3D-plastic
GL15
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 16mm
3D-plastic
GL16
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 18mm
3D-plastic
GL18
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 20mm
3D-plastic
GL20
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 22mm
3D-plastic
GL22
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 25mm 3-5mm
3D-plastic
GL25x3-5
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 30mm
3D-plastic
GL30
ab € 0,43*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 30mm 3mm
3D-plastic
GL30x3
ab € 0,62*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 35mm
3D-plastic
GL35
ab € 0,62*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 35mm 3-5mm
3D-plastic
GL35x3-5
ab € 0,62*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 40mm
3D-plastic
GL40
ab € 0,62*
Ähnlich
Abschlußstopfen für Rundrohr 40mm 3-5mm
3D-plastic
GL40x3-5
ab € 0,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen