Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Flachprofil
>
Edelstahl-Flachstahl
>
Artikel
Alu Flachstange 30x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 1 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-M1Flach 30x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
M1Flach 30x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche gebürstet anschließend eloxiert 10my dadurch entsteht eine Optik die Edelstahl ähnlich ist
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Wandstärke (b):
2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche gebürstet + eloxiert
Breite (a):
30 mm
... >
Aluminiumprofile
>
1 Meter Stangen EDELSTAHL-LOOK
>
Flachstange gebürstet ELOXIERT
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahl-Flachstahl
,
Edelstahl-Flachstange
,
Flachstange Edelstahl
,
Flachprofil
,
alu flachprofil
,
alu flachstange
,
Flachstange gebürstet
,
Mobgrind
,
Flachalu gebürstet
,
Flachstange Edeltstahl LOOK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Flachstange 20x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Flach 20x2
€ 3,29*
Ähnlich
Alu Flachstange 20x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
MFlach 20x2
€ 6,33*
Ähnlich
Alu Flachstange 30x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
MFlach 30x2
€ 9,09*
Ähnlich
Alu Flachstange 40x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Flach 40x2
€ 5,72*
Ähnlich
Alu Flachstange 40x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
MFlach 40x2
€ 10,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.