Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 20x20x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-M1Winkel 20x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     M1Winkel 20x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelstange gebürstet
Winkelprofil gebürstet
Aluwinkel
gebürstet
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche gebürstet anschließend eloxiert 10my dadurch entsteht eine Optik die Edelstahl ähnlich ist
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche gebürstet + eloxiert
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobgrind, Flachstange Edeltstahl LOOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Winkel 15x15x2
ab € 3,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MWinkel 15x15x2
ab € 6,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MWinkel 20x20x2
ab € 7,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Winkel 25x25x2
ab € 4,62*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MWinkel 25x25x2
ab € 9,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Winkel 30x20x2
ab € 4,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MWinkel 30x20x2
ab € 9,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Winkel 30x30x2
ab € 5,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MWinkel 30x30x2
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.