Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 12x1mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rund 12x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rund 12x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Alu Rundrohr 12x1mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
12 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
1 mm
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, Rundrohr, Rundaluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 10x1
€ 3,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 10x2
€ 5,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 12x2
€ 6,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 14x2
€ 7,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 15x1,5
€ 6,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 16x1,5
€ 6,66*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 18x1
€ 5,37*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x2
€ 9,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 20x4
€ 17,92*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x2
€ 11,87*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 25x5
€ 24,66*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x2
€ 14,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 30x3
€ 20,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 35x2
€ 16,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rund 8x1
€ 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.