Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 10x12,5x10x1mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-U 10x12,5x10x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     U 10x12,5x10x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil

Alu U-Profil 10x12,5x10x1mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
10 mm
Breite (b):
10 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium U-Profil, Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 10x10x10x2
€ 5,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 10x20x10x2
€ 7,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 12x12x12x2
€ 6,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 15x15x15x2
€ 7,02*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 15x25x15x2
€ 9,22*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x10x20x2
€ 8,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x20x20x2
€ 9,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x20x20x3
€ 13,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 25x25x25x2
€ 11,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x20x40x2,5
€ 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.