Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 20x6,6x9x1,3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-U 20x6,6x9x1,3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     U 20x6,6x9x1,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Schenkel (a):
20 mm
Schenkel (b):
6,6 mm
Schenkel (c):
9 mm
Wandstärke (d):
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: ungleiches U-Profil, U-Profil ungleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x12,5x15x1,2
€ 8,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x14x15x2
€ 12,70*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x15,7x15x1,2
€ 9,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x17,6x15x1,2
€ 9,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x17x20x2
€ 16,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x20x15x2
€ 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.