Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 40x40x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Artikel-Nr.:
     846-Winkel 40x40x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Winkel 40x40x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel

Alu Winkelstange 40x40x4mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
40 mm
Breite (b):
40 mm
Wandstärke (c):
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 50x50x2
ab € 11,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 50x50x4
ab € 21,93*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 50x50x8
ab € 42,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 60x60x2
ab € 13,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 60x60x4
ab € 26,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 60x60x8
ab € 53,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 70x70x6
ab € 46,58*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 80x80x4
ab € 36,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 80x80x8
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.