Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzmesser für Eckenrunder 09521 in 6 mm, KWTRIO (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanzmesser für Eckenrunder 09521 in 6 mm, KWTRIO (1 Stück)
Stanzmesser für Eckenrunder 09521 in 6 mm, KWTRIO (1 Stück)
Stanzmesser für Eckenrunder 09521 in 6 mm, KWTRIO (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-09521-H6
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     09521-H6
EAN/GTIN:
     4250504553847
Suchbegriffe:
Eckenrunder
r&b Laminiersysteme
09521-H6

Optionales Stanzmesser H6 für den Eckenrunder KWTRIO 09521 für einen einfachen geraden Schnitt. Hochwertiges Material aus robustem Stahl , Schnittlänge 22 mm, Stanzstärke bis 10 mm 

Weitere Ausführungen: Stanzmesser mit geradem Schnitt, Lochstanze 6mm, Eckenrunder 3,5 / 6,0 / 10 mm, Halbkreisstanze 21mm

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Messer für Eckenrunder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.