Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Hebelschneider 13040, Schneidelänge 360mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO Hebelschneider 13040, Schneidelänge 360mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13040, Schneidelänge 360mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13040, Schneidelänge 360mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13040
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13040
EAN/GTIN:
     4714218190595
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Dieser Hebelschneider mit einem nachschleifbarem Qualitätsmesser ist mit einem transparenten Messerschutz, sowie ein Sicherheitsschild aus ABS ausgestattet. Besonders ist der verstellbare Rückanschlag und der Schneidetisch aus hochqualitativem Metall. Die aufgedruckte Zentimeter- und DIN-Format (A6 bis A4) Anzeige erleichtert den Arbeitsvorgang zusätzlich. Ebenso der ergonomisch geformte Handgriff, der die Haptik des Gerätes abrundet und somit einen auch längeren Arbeitsprozess zusätzlich erleichtert.

Merkmale:

  • Nachschleifbares Messer
  • Transparenter Messerschutz
  • Zentimeter- und DIN-Anzeige
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • Automatisches Papierklemmsystem
Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
360
Einlegetiefe:
offen
Einlegehöhe:
4,0 mm
für Formate:
DIN A6 bis DIN A4
Maßanzeige:
mm/inch | Hebelmesser
Tischmaße:
44,5x28x2 cm
Max. Schneidekapazität (80g):
40 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 111,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,87*
€ 171,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,04*
€ 169,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,36*
€ 157,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,24*
€ 146,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,42*
€ 132,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.