Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Hebelschneider 13042, Schneidelänge 460 mm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWTRIO Hebelschneider 13042, Schneidelänge 460 mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13042, Schneidelänge 460 mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13042, Schneidelänge 460 mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13042
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13042
EAN/GTIN:
     4714218190762
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Dieser Hebelschneider mit einem nachschleifbarem Qualitätsmesser ist mit einem transparenten Messerschutz, sowie einem faltbarem Sicherheitsschild aus ABS ausgestattet. 

Besonders ist der verstellbare Rückanschlag und der Schneidetisch aus hochqualitativem Metall. Die aufgedruckte Zentimeter- und DIN-Format (A6 bis A3) Anzeige erleichtert den Arbeitsvorgang zusätzlich. Ebenso der ergonomisch geformte Handgriff, der die Haptik des Gerätes abrundet und somit einen auch längeren Arbeitsprozess zusätzlich erleichtert.

Merkmale:

  • Nachschleifbares Messer
  • Transparenter Messerschutz
  • Zentimeter- und DIN-Anzeige
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • Automatisches Papierklemmsystem
Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
460
Einlegetiefe:
offen
Einlegehöhe:
4,0
für Formate:
DIN A6 bis DINA3
Maßanzeige:
mm/inch | Hebelmesser
Tischmaße:
44,5
Max. Schneidekapazität (80g):
40 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, DIN A3, KWTrio, 13042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.