Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Hebelschneider im Holzdesign 310 mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO Hebelschneider im Holzdesign 310 mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider im Holzdesign 310 mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider im Holzdesign 310 mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13112
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13112
EAN/GTIN:
     4714218190304
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Dieser Hebelschneider ist  mit einem scharfen und kohlenstoffreichen Stahl Klinge ausgestattet. Er erfüllt die Schnittgrößen von 12 ", 15" und 18 "und bietet US-Standard-Zoll-Gitterlinien, präzise Kalibrierung Maßstab in mm / Zoll ist geeignet für jedes Haus, Büro und Schulgebrauch.

Besonders ist der verstellbare Rückanschlag und der Schneidetisch aus hochqualitativem Metall. Die aufgedruckte Zentimeter- und DIN-Format (A6 bis A4) Anzeige erleichtert den Arbeitsvorgang zusätzlich. Ebenso der ergonomisch geformte Handgriff, der die Haptik des Gerätes abrundet und somit einen auch längeren Arbeitsprozess zusätzlich erleichtert.

Merkmale:

  • Nachschleifbares Messer
  • Transparenter Messerschutz
  • Zentimeter- und DIN-Anzeige
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • Automatisches Papierklemmsystem
Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
310
Einlegetiefe:
offen
Einlegehöhe:
4,0 mm
für Formate:
DIN A6 bis DIN A4
Maßanzeige:
mm/inch | Hebelmesser
Max. Schneidekapazität (80g):
40 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.