Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO 13115 Hebelschneider und Eckenrunder M10 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO 13115 Hebelschneider und Eckenrunder M10 (1 Stück)
KWTRIO 13115 Hebelschneider und Eckenrunder M10 (1 Stück)
KWTRIO 13115 Hebelschneider und Eckenrunder M10 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13115-M10
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13115-M10
EAN/GTIN:
     4250504559931
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

KwTrio 13115 Hebelschneider:

Der Hochqulitative Hebelschneider von KwTrio ist ausgestattet mit einer Carbon-Stahlklinge.

Der Schneidetisch besteht aus fein verarbeitetem Holz.

Dieser Hebelschneider hat eine Schneidelänge von 385 mm und ist geschützt durch eine Messer-Sicherheitsvorrichtung.

Anzuwenden ist das Gerät sowohl für den Home- als auch Officebereich.

Eckenrunder M10:

Mit dem Eckenrunder M10 können Sie ganz einfach und schnell Ecken abrunden. 
Gestalten Sie Ihre Visitenkarten, Fotos, Einladungen und vieles mehr besonders formschön.
Den Cutter benutzen Sie einfach wie einen Locher. Sie können bis zu 4 Blätter gleichzeitig einlegen. Auch für gedruckte Laminationen ist das Gerät geeignet (einzelne Bögen).

  • Papierstärke: bis 280 g/qm²
  • Blattanzahl pro Stanzvorgang: 4 Blatt
  • Stanzradius: 10,0 mm

 

 

 

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
385
Einlegehöhe:
1,5 mm
Maßanzeige:
Hebelmesser
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13115-M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,92*
€ 53,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.