Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Hebelschneider (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO Hebelschneider (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13115
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13115
EAN/GTIN:
     4714218190311
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Hebelschneider KwTrio 13115

Solides Hebelschneidegerät für Heimanwendungen und beste Schneideergebnisse. 

Überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung und den professionellen Ergebnissen des KwTrio 13115 und beginnen Sie noch heute, Ihre Dokumente mit einer hohen Präzession zu zuschneiden.

Was kann mit dem Hebelschneider alles zugeschnitten werden?

  • Papiere wie Flyer, Visitenkarten, Karten, Poster, Broschüren und vieles mehr...
  • Fotos
  • Laminierte Dokumente

Was zeichnet den Hebelschneider aus?

  • Schneidetisch besteht aus fein verarbeitetem Holz
  • Carbon-Stahlklinge
  • hohe Standfestigkeit für sicheres Schneiden
  • große Schneidekante (385mm)
  • aufgedruckte mm - Angaben 
  • Anpresslineal für eine perfekte Fixierung
  • einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse
  • Messerschutz beugt Schnittverletzungen vor

Technische Daten:

  • Formate: Kleinformate bis DIN A4
  • Einlegehöhe: 1,5 mm
  • max. Schneidekapazität: bis 15 Blatt (80g)
  • Maße: 33,5 x 46,5 x 42,5
  • Gewicht: 2,22kg
  • Schneidekante: 385 mm
  • Farbe: braun

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER

Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren. 

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
385
Einlegehöhe:
1,5 mm
Maßanzeige:
Hebelmesser
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), hebelschneider kwtrio, Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 36,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.