Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
KWTRIO Schneidegerät 4 IN 1 / A3 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13139
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13139
EAN/GTIN:
     4714218190922
Suchbegriffe:
KWTrio
13139

5 IN 1 SET ROLLENSCHNEIDER inkl. Eckenrunder

Das tragbare innovative Rollenschneiderset zeichnet sich durch seine stabile und gleichzeitig schmale Bauweise aus. Wackelige und ungenaue Ergebnisse gehören der Vergangenheit an: Die extrem scharfe Klinge ist schnell austauschbar, und in dem Gerät direkt verstaubar. Dazu gibt es zusätzlich 4 weitere Klingen:

1: Wellenschnitt: Ein welliger Schnitt für schöne Ränder. 

2: Markierungsmesser: Für Markierungen zum z.B. Falten oder Markieren von Dokumenten. 

3: Perforier-Messer 

4: Gerader Schnitt ( Standard-Messer für den normalen Schnitt ). 

Zusätzlich erhalten Sie einen Eckenrunder mit 3 verschiedenen Schnittwinkeln, der direkt am Gerät befestigt ist.

Was kann mit dem Rollenschneider alles zugeschnitten oder bearbeitet werden?

  • Papiere, Flyer, Visitenkarten, Karten, Poster, Broschüren
  • Fotos
  • Laminierte Dokumente

Was zeichnet den Rollenschneider aus

  • stabile Kunststoffausführung
  • hohe Standfestigkeit für sicheres Schneiden
  • aufgedruckte mm - und Zoll - Formate auf dem Schneidetisch
  • einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse

Technische Daten:

  • Formate: 13139 DIN A7 bis DIN A3
  • Einlegehöhe: 1 mm
  • max. Schneidekapazität: bis 10 Blatt (80g)
  • Maße: 256x549x65mm
  • Schneidekante: 454mm
  • Farbe: Grau
  • Formate: 13939 DIN A7 bis DIN A4
  • Einlegehöhe: 1mm
  • max. Schneidekapazität: bis 10 Blatt (80g)
  • Maße: 256x425x65mm
  • Schneidekante: 330mm
  • Farbe: grau

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER

Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren. 

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Rollenschneider
Schnittlänge:
330
für Formate:
BIS A3
Maßanzeige:
Rollenmesser
Tischmaße:
25,6 x 32,0
Max. Schneidekapazität (80g):
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,80*
€ 67,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.