Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO 13914 Hebelschneider Schneidekante 440mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO 13914 Hebelschneider Schneidekante 440mm (1 Stück)
KWTRIO 13914 Hebelschneider Schneidekante 440mm (1 Stück)
KWTRIO 13914 Hebelschneider Schneidekante 440mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13914
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13914
EAN/GTIN:
     4714218190076
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Der KWTRIO 13914 Hebelschneider besitzt ein nachschleifbares Qualitätsmesser sowie einen dazugehörigen transparenten Messerschutz. Der Rückanschlag ist verstellbar, der Schneidetisch aus stbilem ABS und verfügt über eine aufgedruckte cm- und inch Anzeige von DIN A6 bis DIN A3. Der ergonomisch geformte Handgriff rundet die Haptik dieses Profi Hebelschneiders ab.

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
440
Einlegetiefe:
offen
Einlegehöhe:
1,0 mm
für Formate:
A6-A3
Maßanzeige:
ja | Hebelmesser
Tischmaße:
360 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,57*
€ 49,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.