Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO Hebelschneider 13943,Schwere Ausführung, Schneidelänge 370mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO Hebelschneider 13943,Schwere Ausführung, Schneidelänge 370mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13943,Schwere Ausführung, Schneidelänge 370mm (1 Stück)
KWTRIO Hebelschneider 13943,Schwere Ausführung, Schneidelänge 370mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13943
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13943
EAN/GTIN:
     4250504541349
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Der 13943  ist ein Vollmetall-Hebelschneider mit Obermesser, Schutzhaube und verstellbarem Rückanschlag. Der Schneidemechanismus ist komplett gekapselt. Das Gerät verfügt über eine Anzeige mit cm-, DIN- und Zoll-Teilung. Die Schnittlinie wird mit einer LED Anzeige markiert, welches ein genaues Ablesen der Schnittkante ermöglicht.

Merkmale:

  • Die Schnittlinie wird durch LED markiert
  • Gerät besteht aus Vollmetall
  • Das Schneidemesser ist komplett gekapselt
  • Der Rückanschlag ist verstellbar

 

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Hebelschneider
Schnittlänge:
370
Einlegetiefe:
265mm
Einlegehöhe:
15mm (ca. 150 Blatt)
für Formate:
bis A4 / A3 quer
Maßanzeige:
cm | Hebelmesser
Tischmaße:
475 x 450 mm
Max. Schneidekapazität (80g):
150 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider kwtrio, guillotine (papierschneider), Hebelschneidegerät, Hebelschneidermaschine, KWTrio, 13943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 417,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,23*
€ 584,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,09*
€ 567,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,41*
€ 527,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,37*
€ 512,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,61*
€ 496,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.