Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenlaminierfolie matt, 1510 mm breit, 120 m lang, 125 mic Kern 76mm (1 Rolle)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rollenlaminierfolie matt, 1510 mm breit, 120 m lang, 125 mic Kern 76mm (1 Rolle)
Rollenlaminierfolie matt, 1510 mm breit, 120 m lang, 125 mic Kern 76mm (1 Rolle)
Rollenlaminierfolie matt, 1510 mm breit, 120 m lang, 125 mic Kern 76mm (1 Rolle)
Artikel-Nr.:
     8465-1550X120X125M-K76
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     1550X120X125M-K76
EAN/GTIN:
     4250504532439
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen

 Heißlaminierfolie zur Verwendung in Rollenlaminatoren

  • Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit
  • Matte Oberfläche
  • zur Verwendung in Rollenlaminatoren
  • Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse!
  • 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil

Achten Sie auf den richtigen Kern!

Weitere Informationen:
Rollenbreite in mm:
1550
Stärke in mic/micron:
125
Lauflänge in Meter:
120
Oberfläche:
Matt
Weitere Suchbegriffe: Laminierrollen, laminierfilmrollen 125 my, laminier filmrollen, laminierrollen matt, Rollenlaminierfolien matt, matte Rollenlaminierfolie, Rollenlaminierfolie, r&b Laminiersysteme, 1550X120X125M-K76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 280,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,84*
€ 400,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,05*
€ 397,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,04*
€ 363,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,44*
€ 355,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,41*
€ 333,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.