Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Rollenlaminierfolie glänzend, 320 mm breit, 200 m lang, 80 mic Kern 26mm (1 Rolle)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8465-320X200X80G-K26
Hersteller:
r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
320X200X80G-K26
EAN/GTIN:
4250504509165
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen
Heißlaminierfolie zur Verwendung in Rollenlaminatoren
Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit
Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
zur Verwendung in Rollenlamintoren
Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse!
100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil
Achten Sie auf den richtigen Kern!
... >
Lager 8465
>
Laminieren
>
Laminierfolien (Rollen)
Weitere Suchbegriffe:
Laminierrollen
,
laminierrollen glänzend
,
laminier filmrollen
,
Rollenlaminierfolien glänzend
,
glänzende Rollenlaminierfolie
,
Rollenlaminierfolie
,
Ø 26 mm
,
r&b Laminiersysteme
,
320X200X80G-K26
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen