Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)
Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)
Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)
Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)
Abheftstreifen aus transparentem PVC 300 mic mit 4 fach-Lochung Draht 2:1 - A5 (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-ABHEFTLASCHEN-A23-A5
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     ABHEFTLASCHEN-A23-A5
EAN/GTIN:
     4250504547310
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Abheftlaschen zur Archivierung Ihrer Bindungen. Passen hervorragend in jeden Ring-Ordner mit 2- und 4-Ring- Abheftung. Die Abheftlaschen sind erhältlich für Drahtringe in 3:1 und 2:1 Teilung sowie für Plastikbinderücken mit 21- und 24 Ringen.

Weitere Informationen:
Material:
PVC
Lochung:
quadratisch
Farbe:
transparent
Stärke in mic/micron:
300
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, DIN A5, r&b Laminiersysteme, ABHEFTLASCHEN-A23-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.