| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-ABHEFTLASCHEN-A34-PP Herst.-Nr.: ABHEFTLASCHEN-A34-PP EAN/GTIN: 4250504599920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abheftlaschen zur Archivierung Ihrer Bindungen. Passen hervorragend in jeden Ring-Ordner mit 2- und 4-Ring- Abheftung. Die Abheftlaschen sind erhältlich für Drahtringe in 3:1 und 2:1 Teilung sowie für Plastikbinderücken mit 21- und 24 Ringen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Teilung: | 34 Ringe 3:1 Teilung DIN A4 | Material: | PP (Polypropylen) | Lochung: | quadratisch | Farbe: | transparent | Stärke in mic/micron: | 300 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, bindemappen heftstreifen, abheftstreifen plastik, 34 Ringe, r&b Laminiersysteme, ABHEFTLASCHEN-A34-PP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |