Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBMD 160 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CBMD 160 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
CBMD 160 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
CBMD 160 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-CBMD160
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     CBMD160
EAN/GTIN:
     6934742100114
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

D160 Plastikbindegerät

Die  D160 ist eine professionelle Plastikbindemaschine mit elektrischer Stanzfunktion in robuster Metallausführung.
Die Stanzkapazität liegt bei 25 Blatt pro Arbeitsgang. Einfaches und geräuscharmes elektrisches Stanzen mit großvolumigen Sammelbehälter für die Stanzabfälle und Maßanzeige zur Bestimmung benötigter Binderückengröße.
Das Gerät hat einen automatischen Schutz vor Papierüberladung. Die Bindekapazität beläuft sich auf 500 Blatt. Robuster Plastikringbinder in Ganzmetallausführung mit automatischer Freigabe.

Merkmale:

  • Einstellbare Stanztiefe (3-8 mm)
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • großvolumiger, herausnehmbarer Papiersammelbehälter für Stanzabfälle
  • Manueller Bindevorgang und elektrisches Stanzen.
  • 21 individuell lösbare Stanzen 
  • Geräuscharme Stanzung
  • automatischer Schutz vor Papierüberfüllung
  • Bedienung durch Fußpedal
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
elektrisch
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, LMG Germany, CBMD160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 454,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 531,08*
€ 631,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,32*
€ 617,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,15*
€ 576,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,37*
€ 566,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,18*
€ 540,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.