Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Laminierfolien A5 (154 x 216 mm), 2 x 125 mic, matt, mit selbstkl. Rückseite (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FT-A5-125SM
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     FT-A5-125SM
EAN/GTIN:
     4250504525714
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

TOP Laminierfolien / Laminating Pouches, matt, DIN A5, 2x125 mic Gesamtstärke - 100 Stück, selbstklebend

SELBSTKLEBENDE FOLIEN
Laminiertaschen mit selbstklebender Rückseite sind ideal für Anwendungsgebiete, bei denen Ankündigungen oder Hinweisschilder angebracht werden. Sie schließen das Dokument fest ein, sind wasserdicht und auf entsprechendem Untergrund überall einsetzbar.

DAS BESONDERE MATT
Die besondere Matt-Formel ermöglicht gestochen scharfe Wiedergaben Ihrer Unterlagen. Spiegelungen sind für Sie nun kein Problem mehr. Beschreiben Sie die Folien ganz einfach mit einem Bleistift, hinterher ausradieren bereitet kein Problem.

BEI UNS BEKOMMEN SIE
Glänzende Heißfolien mit selbstklebender Rückseite, transparent zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 125 mic bei einem DINA5-Format. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE
Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe  - lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance.

DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN
Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden.

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren.

 

Weitere Informationen:
besondere Eigenschaften:
permanent selbstklebend
für Formate:
DIN A5
Format in mm:
154 x 216
Oberfläche:
matt
Stärke in mic/micron (je Seite):
125
Laminations-Art:
Heißlamination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.