Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-IDEAL1135 Herst.-Nr.: 11351000 EAN/GTIN: 4019364103209 |
| |
|
| | |
| INNOVATIVER BÜRO-HEBELSCHNEIDER ideal 1135 MIT SOLINGER QUALITÄTSMESSER
Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY-LIFT der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Inkl. großem Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus Solinger Messerstahl. Stabiler Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag und Maßskala in mm/Zoll Papierformate von A4 bis A6 und amerikanisches Letter size sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Mit 350 mm Schnittlänge für Formate bis DIN A4 plus. Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikel-Gruppe: | Hebelschneider | Schnittlänge: | 350 | Einlegetiefe: | 58,5 mm | Einlegehöhe: | 2,5 mm | für Formate: | bis DIN A4 / A3 quer | Maßanzeige: | Hebelmesser | Tischmaße: | 30,4 x 38,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 146,69* | € 177,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,58* | € 179,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,64* | € 185,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,90* | € 189,41* | | | | Lager 8465 | | | | | | € 4,50* | ab € 172,59* | € 203,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|