Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 73x65x38, schwarz
Unser ergonomischer Bürostuhl bietet höchsten Sitzkomfort
und ist perfekt für den geschäftlichen Einsatz geeignet. Mit einem eleganten schwarzen Design und den Maßen 73x65x38 cm fügt er sich nahtlos in jedes Büroambiente ein.
Die zahlreichen verstellbaren Funktionen sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeitsumgebung individuell anpassen können.
Der Profi verfügt über eine hohe Rückenlehne, die in vier Positionen arretiert werden kann, um optimalen Halt zu gewährleisten.
Die 3D-verstellbaren Armlehnen ermöglichen eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Die Sitzhöhe ist leicht verstellbar, und die Lordosenstütze kann in der Höhe angepasst werden, um maximalen Komfort zu bieten.
Mit einer Klasse-4-Gasfeder in Schwarz ist die Sitzhöhenverstellung mühelos und präzise. Die Rückenlehne kann in eine einzige arretierte Position geneigt werden, und die Armlehnen sind ebenfalls höhenverstellbar. Der Nacken- und Kopfstützenbereich ist ebenfalls anpassbar, um die individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers zu berücksichtigen.
Der Stuhl erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Qualität:
Die Materialien sind schadstofffrei und erfüllen die Anforderungen an Brandschutz gemäß CA TB117 2013. Die wasser- und ölabweisenden Eigenschaften des Sitzstoffes gewährleisten Langlebigkeit und leicht zu reinigende Oberflächen.
Die 3D-Armlehnen in Schwarz bieten eine bequeme Einstellung nach oben und unten sowie eine Rotation der Armlehnenkappen. Die Höhenverstellbarkeit des Kopf- und Nackenstützbereichs ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Körpergröße und -position.
Die Lendenwirbelstütze ist in der Höhe verstellbar und bietet zusätzlichen Komfort während langer Arbeitstage.
Die Neigung der Rückenlehne lässt sich individuell anpassen, um eine optimale Sitzposition zu gewährleisten und Stress im Bauchbereich zu reduzieren.
Die Klasse-4-Gasfeder von der renommierten koreanischen Firma Samhongsa entspricht den höchsten Standards weltweit. Mit einer Wandstärke von 2,5 mm und einer Oberflächenbehandlung mit QPQ ist sie besonders robust und zuverlässig.
Die 350-Nylon-Basis in Schwarz entspricht den BIFMA-Tests für hohe Belastungen und bietet eine zuverlässige Tragfähigkeit. Die 60-mm-Nylonrollen haben 100.000 Zyklen erfolgreich bestanden und gewährleisten eine reibungslose Bewegung bei einer Belastung von 113 kg.
Die gepolsterte Sitzfläche aus geformtem Schaumstoff ist nicht nur bequem, sondern auch äußerst langlebig. Mit einer Dicke von 14-15 mm ist die Sperrholzplatte besonders robust und trägt dazu bei, dass der Stuhl auch nach Jahren der Nutzung seine Form behält.
Investieren Sie in Qualität und Komfort für Ihr Büro mit unserem hochwertigen und vielseitigen ergonomischen Bürostuhl.