SCHÜTZEN - TRENNEN- SICHERN
Die AWPACK-004 ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach einer kurzen Aufwärmzeit Luftpolster verschiedener Größen je nach Bedarf.
Die LMG-AWPACK004 schafft max. 10 Meter/Minute. Mit dieser ausgezeichneten Geschwindigkeit sorgt der Profi für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
Sie findet nicht nur Verwendung im Lager, sondern eignet sich ideal auch für andere Einsatzorte wie das Büro oder Zuhause.
Durch die manuelle Luftdruckregulierung bestimmen Sie selber, wie groß Ihre Luftpolster aufgeblasen werden soll, um für jedes Produkt oder Karton die passende Fülle herzustellen.
Stellen Sie über die Modi: Geschwindigkeit, Temperatur und Aufblasstärke Ihre individuell passenden Luftpolster her.
- Sie finden zu dieser Luftpolstermaschine verschiedene Luftpolsterarten in verschiedenen Größen.
- portabel - überall einsetzbar
- einfache Bedienung
- geringe Aufwärmzeit
- geringe Geräuschentwicklung
- große Druckbeständigkeit
Die Idee für Ihr Versandwesen
Das Volumen der Luftpolster reduziert sich nach dem Entleeren auf nur etwa 1%. Der Lagerbedarf für Polstermaterial wird auf ein Minimum beschränkt. Die Folien selbst sind aus pe (Polyethylen) gefertigt und können problemlos recycelt werden. Die Luftpolsterkissen sind wieder verwendbar und erleichtern das Auspacken.
Flexibel - Leistungsstark
Durch ihr geringes Gewicht und die minimale Geräuschentwicklung ist sie überall einsetzbar und überzeugt mit einer soliden Leistung.