Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
LMG Hochleistungs-Luftpolstermaschine, 18 m/min (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AWPACK-005
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AWPACK-005
EAN/GTIN:
     4250504563167
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

SCHÜTZEN - TRENNEN- SICHERN

Die AWPACK-005 ist trotz ihrer Kompaktheit die leistungsstärkste Luftpolstermaschine von LMG. Dieses neue Modell produziert Luftpolster in Rekordzeit, in verschiedenen Größen, je nach Bedarf.

Mit einer Geschwindigkeit von max. 28 Meter in der Minute, setzt die AWPACK005 neue Maßstäbe und garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Ein neues, ausgereiftes Kühlsystem, sowie eine ausgezeichnete Verarbeitung der Materialien, sorgt für Langlebigkeit und immer zuverlässige Ergebnisse.

Die Profi-Maschine eignet sich ideal für ein hohes Paketaufkommen.

Durch die manuelle Luftdruckregulierung bestimmen Sie selber, wie groß Ihre Luftpolster aufgeblasen werden soll, um für jedes Produkt oder Karton die passende Fülle herzustellen. 

Stellen Sie über die Modi: Geschwindigkeit, Temperatur und Aufblasstärke Ihre individuell passenden Luftpolster her.

  • Sie finden zu dieser Luftpolstermaschine verschiedene Luftpolsterarten in verschiedenen Größen.
  • portabel - überall einsetzbar
  • einfache Bedienung
  • geringe Aufwärmzeit
  • geringe Geräuschentwicklung
  • große Druckbeständigkeit

Die Idee für Ihr Versandwesen

Das Volumen der Luftpolster reduziert sich nach dem Entleeren auf nur etwa 1%. Der Lagerbedarf für Polstermaterial wird auf ein Minimum beschränkt. Die Folien selbst sind aus pe (Polyethylen) gefertigt und können problemlos recycelt werden. Die Luftpolsterkissen sind wieder verwendbar und erleichtern das Auspacken.

 Flexibel - Leistungsstark

Durch ihr geringes Gewicht und die minimale Geräuschentwicklung ist sie überall einsetzbar und überzeugt mit einer soliden Leistung.

 

Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
28 m/min
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolstersystem, Luftpolstermaschine, LMG Germany, LMG-AWPACK-005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 760,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 760,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 843,75*
€ 1.004,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 818,94*
€ 974,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 795,85*
€ 947,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 779,42*
€ 927,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 760,80*
€ 905,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.