| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-LMGA4-125-PF Herst.-Nr.: LMGA4-125-PF EAN/GTIN: 4250504559139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glänzend Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, PräsentatLaminierfolien ionen und Fotos. Hohe Qualität - Unsere Folien stehen für beste Qualität und Ergebnisse - Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer (2x 100 Mic) zuzüglich der Dicke des Papiers.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | besondere Eigenschaften: | mit Pfeilen zum korrekten Einlegen | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | 216 x 303 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 125 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a4 125mic glänzend, folientaschen a4, folientasche, DIN A4, LMG Germany, LMGA4-125-PF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |