| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LMGA4-125L Herst.-Nr.: LMGA4-125L EAN/GTIN: 4250504597964 |
| |
|
| | |
| Die LMG Folientaschen zeichnen sich durch höchste Qualitätsgüte und einwandfreie Verarbeitung aus. Die Abheftlochung ermöglicht das Abheften von laminierten Dokumenten. Die Lochung ist dabei qualitativ hochwertig, und absolut sauber gestanzt, was bei Präsentationsmappen auf Messen etc. von großer Wichtigkeit sein kann. Die 4-Fach Lochung ermöglicht außerdem das Abheften in 2 und 4 Ring Ordner. Weitere Informationen: | | besondere Eigenschaften: | vorgelocht | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | 228 x 303 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 125 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a4 125 mic, folientaschen a4, folientasche, DIN A4, LMG Germany, LMGA4-125L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8465 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,69* | € 11,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,12* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0769* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|