Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, glänzend, Magnetic Pouches (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMGA4-75-MP
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMGA4-75-MP
EAN/GTIN:
     4250504561521
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

3 Stück Magnetische Laminierfolientaschen in DIN A4 von LMG, 2x 75 Glänzend.

Die ganz neue Art professionell zu präsentieren. Magnetische Folientaschen haften mühelos an allen metallischen Oberflächen. Ideal eignen sich diese Spezialfolien für Büro's, Schulen und zu Hause.

Und so einfach geht's: Legen Sie das Dokument wie bei einer herkömmlichen Laminierfolie in die Folientasche ein, führen Sie das zu laminierende Dokument nun durch ein Laminiergerät, welches bis zur genannten Folienstärke laminiert. Als Ergebnis erhalten Sie ein hochglänzendes Dokument, welches Sie an jede beliebige metallische Oberfläche anbringen können. Das Besondere: Das laminierte Dokument kann problemlos mit z.B. einem Rollen- oder Hebelschneider individuell zugeschnitten werden.

Die LMG Folientaschen zeichnen sich durch höchste Qualitätsgüte und einwandfreie Verarbeitung aus. Die glänzende Oberfläche verleiht dem Dokument eine edle Optik und gibt die Farbvielfalt so wieder wie sie in dem laminierten Objekt vorhanden ist. Die Folien sind für den Digitaldruck als auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von LMG-Taschen. Die Folientaschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 75 mic bei einem DINA4-Format. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

Weitere Informationen:
besondere Eigenschaften:
magnetisch
für Formate:
DIN A4
Format in mm:
A4
Oberfläche:
glänzend
Stärke in mic/micron (je Seite):
75
Laminations-Art:
Heißlamination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.