Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Plakatständer DIN A1 zum klappen aus Aluminium (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LT-10-DR32-A1
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LT-10-DR32-A1
EAN/GTIN:
     4250504560449
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Dieser ausgezeichnete Kundenstopper verleiht Ihrer Werbung den letzten Schliff Professionalität und überzeugt durch ausgezeichnete Qualität. Was ist das Besondere am LT-10-DR32-A1 Plakataufsteller?

Vorteile:

- Kompatibel mit A1 Dokumenten
- Für den Innen- und Außenbereich
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend, leichte Reinigung
- Moderne und edle Optik
- Extrem fester Stand
- 4 faches Klicksystem für maximalen Halt
- Einfach zusammenklappbar
- Abgerundete Ecken gegen Verletzungsgefahr
- Hochwertiges Aluminium
- Rahmen mit Chromoptik

Technische Details:

Gewicht: 10 kg
Maße: Breite: 63 cm, Tiefe ausgeklappt: 75 cm, Höhe: 105 cm

Weitere Informationen:
für Formate:
DIN A1
Artikel-Gruppe:
Aufsteller
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, lmg plakatständer, DIN A3, silber, LMG Germany, LT-10-DR32-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 70,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,50*
€ 108,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,61*
€ 106,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,60*
€ 104,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.