Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Plakatständer DIN A2 Silber (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LT-13K1-A2
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LT-13K1-A2
EAN/GTIN:
     4250504560418
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Dieser ausgezeichnete Kundenstopper verleiht Ihrer Werbung den letzten Schliff Professionalität und überzeugt durch ausgezeichnete Qualität. Was ist das Besondere am LT-13K-1-A2 Plakataufsteller?

HIGH QUALITY: Dieser edle Plakatständer schafft den perfekten Mix aus edler Optik und Qualität. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie Wert auf Qualität legen und rüsten Sie sich nur mit dem Besten aus. Ihre A2 Dokumente werden sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich maximal geschützt und strahlen Hochwertigkeit aus.

Einfaches Einführen der Dokumente - Das Dokument wird einfach von oben in den Plakatrahmen eingeführt.

Vorteile:

- Kompatibel mit A2 Dokumenten
- Für den Innen- und Außenbereich
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend, leichte Reinigung
- Moderne und edle Optik
- Extrem fester Stand
- Oben geöffnet zum leichten Einführen
- Sichtfeld 360° drehbar 
- Hochqualitative Materialien

Technische Details:

Gewicht: 11,6 kg
Maße: 156 x 240 cm

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Aufsteller
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, lmg plakatständer, Plakathalter, DIN A4, silber, LMG Germany, LT-13K1-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,80*
€ 150,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,08*
€ 150,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,32*
€ 146,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,48*
€ 142,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,02*
€ 117,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.