Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 320 kombiniertes Drahtschließgerät  - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MC 320 kombiniertes Drahtschließgerät  - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
MC 320 kombiniertes Drahtschließgerät  - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
MC 320 kombiniertes Drahtschließgerät  - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-MC320
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     MC320
EAN/GTIN:
     6934742100930
Suchbegriffe:
LMG Germany
MC320

MC 320 Drahtschließgerät

Der MC 320 Autobinder ist ein Drahtschließgerät für für 3:1 und 2:1 Drahtbinderücken. Das Profi-Gerät um Drahtbindungen mittels elektrischen Schließvorgangs zu erstellen. Das Digital-Display unterstützt bei der Einstellung der richtigen Binderückengröße. Zeiteinsparend, Energieeinsparend und aufgrund der kompakten Maße platzsparend. Ein hervoragender Drahtbinde-Assistent. Saubere und hochwertig verarbeitete Materialien und das robuste Metallgehäuse zeichnen den Autobinder MC 320 aus.
Bindet bis zu 250 Blatt; Binderücken bis 32mm. Bindet div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div.  Drahtbinderücken geeignet.

SMART DETECT Drahtbindesystem
Dieses lässt das umständliche und aufwändige Einstellen für unterschiedliche Binderückengrößen entfallen.

MICRO ADJUST FEATURE
Garantiert eine perfekte Bindung egal für welche Teilung oder welcher Hersteller des Binderückens.

SAFETY SENSOR FEATURE
Schützt vor Verletzungen während des Bindevorgangs.

HIGH EFFICIENCY MODE
Die Schließplatte fährt nur bis zur Hälfte zurück. Dies ist bei kleinen Binderücken von Vorteil, da so die Platte nicht ganz nach oben fahren muss. Es entsteht eine enorme Zeitersparnis. Dieser Modus kann aus- und eingeschaltet werden.

Merkmale:

  • Digitales Display
  • Elektrischer Schließvorgang
  • Kompaktes Design
  • Smart-detect-wire-closing-system
  • Robuste Metallausführung
  • 280 Blatt maximale Bindekapazität
Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
34 und 23 Ringe
Bindekapazität:
bis 280 Blatt
Für Binderücken bis:
32 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
NEIN
Max. Bindekapazität-Blätter:
280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 620,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,20*
€ 832,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,57*
€ 802,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 656,28*
€ 780,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,30*
€ 764,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 620,93*
€ 738,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.