Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobinder, Thermobindegerät bis 500 Blatt gleichzeitig, Thermobindung (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobinder, Thermobindegerät bis 500 Blatt gleichzeitig, Thermobindung (1 Stück)
Thermobinder, Thermobindegerät bis 500 Blatt gleichzeitig, Thermobindung (1 Stück)
Thermobinder, Thermobindegerät bis 500 Blatt gleichzeitig, Thermobindung (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-OPTIBIND500
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     OPTIBIND500
EAN/GTIN:
     4250504533337
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät

Der Optibind 500 bietet 3 Bindezeit-Einstellungen. Eine stabile Schiebetechnik zum Fixieren der Mappen ermöglicht das gleichzeitige Binden von mehreren Mappengrößen. Das Langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen störungsfreien Dauerbetrieb. Die Aufheizzeit beträgt ca. 3 - 5 Minuten, die Bindezeit hingegen etwa 60 Sekunden. Die Beendigung des Bindevorgangs wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

 

Merkmale:

 

  • Bindekapazität: bis zu 500 Blatt (A4-Format) 
  • Maße:  B: 380 x T: 240 x H: 180 mm
  • Gewicht: ca. 3,7 kg

Weitere Informationen:
Geräteart:
Thermobindung
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Max. Stanzkapazität-Blätter:
NEIN
Max. Bindekapazität-Blätter:
500 BLATT
Maßanzeige:
nein
Stanzmesser ausschaltbar:
nein
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, lmg thermobindegerät, klebebindegerät, thermobindegerät 500blatt, Bindesystem, Bindegerät, Bindesysteme, Bindegeräte, LMG Germany, OPTIBIND500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 63,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,28*
€ 101,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,97*
€ 99,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,85*
€ 93,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,93*
€ 90,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.