Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Regutex R Gewebeband 250 my, 19 mm, 50 m, lackierte Oberfläche rot (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regutex R Gewebeband 250 my, 19 mm, 50 m, lackierte Oberfläche rot (1 Stück)
Regutex R Gewebeband 250 my, 19 mm, 50 m, lackierte Oberfläche rot (1 Stück)
Regutex R Gewebeband 250 my, 19 mm, 50 m, lackierte Oberfläche rot (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-REGUTEXR19-RO
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     REGUTEXR19-RO
EAN/GTIN:
     4020681059636
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Die selbstklebenden REGULUS-Fälzelbänder eignen sich bestens zum Fälzeln von Blocks, Broschüren, Katalogen und sonstigem vorgeleimten oder gehefteten Blockgut.
Alle Bandsorten gibt es in vielen attraktiven Farben, haben eine strukturierte Oberfläche, sind mit einem stark haftenden, alterungsbeständigen Klebstoff beschichtet, leicht abrollbar und lassen sich ausgezeichnet verarbeiten.

 

Hochwertiges Gewebeband mit lackierter Oberfläche, 250 µm, sehr reißfest
Bandbreiten: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 60 mm
Kunstkautschuk-Klebstoff, Klebkraft: ca. 5 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)
Farben: weiß, grün, blau, grau, schwarz

 

Weitere Suchbegriffe: gewebeband 19 mm breit 50 m lang rot, gewebe band, gewebe-band rot, rot, Folex, REGUTEXR19-RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.