| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-REGUTEXR25-GRA Herst.-Nr.: 14RS7.250.32550 EAN/GTIN: 4020681059728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die selbstklebenden REGULUS-Fälzelbänder eignen sich bestens zum Fälzeln von Blocks, Broschüren, Katalogen und sonstigem vorgeleimten oder gehefteten Blockgut. Alle Bandsorten gibt es in vielen attraktiven Farben, haben eine strukturierte Oberfläche, sind mit einem stark haftenden, alterungsbeständigen Klebstoff beschichtet, leicht abrollbar und lassen sich ausgezeichnet verarbeiten. Hochwertiges Gewebeband mit lackierter Oberfläche, 250 µm, sehr reißfest Bandbreiten: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 60 mm Kunstkautschuk-Klebstoff, Klebkraft: ca. 5 N / 25 mm (A.F.E.R.A.) Farben: weiß, grün, blau, grau, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |