Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S100 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität bis 22 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S100 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität bis 22 Blatt (1 Stück)
S100 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität bis 22 Blatt (1 Stück)
S100 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität bis 22 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-S100
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     S100
EAN/GTIN:
     6934742100060
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

S100 Plastikbindegerät

Schwere Hochleistungsbindemaschine in Metallausführung mit 2-Hebel-Bedienung (Bügel, 2-Hand-Bedienung) zum manuellen binden und stanzen von Plastikbinderücken 21 Ringe.
500-Blatt-Bindungskapazität. 22 Blatt Stanzkapazität . Ausgestattet mit einem breiten Arbeitstisch, Maßanzeige zur Bestimmung benötigter Binderückengößen und großvolumiger Stanzabfallbox. Stanztiefe und Randabstand sind einstellbar. Links- und Rechtshänder freundlich. Ein seperater Griff ist für die Kammöffnung.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Sicherer Stand durch schwere Metallausführung
  • Bindeleistung bis 500 Blatt
  • Stanzkapazität 22 Blatt
  • Extra breiter Arbeitstisch
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Seitlich offen für Großformate
  • Auschaltbare Stanzstempel
  • Stanzabfallbehälter
  • Dokumentenmaßtabelle zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
22
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-6 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, LMG Germany, S100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 130,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,94*
€ 201,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,41*
€ 196,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,70*
€ 185,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,88*
€ 168,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,62*
€ 155,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.