Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Coil Bindegerät für Spiralbindungen, Spiralbindegerät, 4:1, Plastik (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Color Coil Bindegerät für Spiralbindungen, Spiralbindegerät, 4:1, Plastik (1 Stück)
Color Coil Bindegerät für Spiralbindungen, Spiralbindegerät, 4:1, Plastik (1 Stück)
Color Coil Bindegerät für Spiralbindungen, Spiralbindegerät, 4:1, Plastik (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-S470
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     S470
EAN/GTIN:
     4250504564645
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

S470 - Ihr optimaler Partner bei der Herstellung von Broschüren

Stellen Sie in nur 4 kleinen Arbeitsschritten qualitativ hochwertige Plastikbindungen her!

1. Schritt: Stanzen Sie zuerst die benötigten Löcher für die Plastikspiralen in Ihre Dokumente. Die S470 schafft dabei bis zu 22 Blatt in einem Stanzvorgang.

2. Schritt: Drehen Sie die Plastikbindungen (Color Coil) per Hand in die ersten drei Löcher der Papiere, den Rest übernimmt die S470 für Sie!

3. Schritt: Legen Sie die Spirale jetzt in die elektrische Antriebsrolle der S470 ein, und lassen die Color Coil komplett einziehen.

Schon ist Ihre Broschüre fast fertig!

4. Schritt: Abschließend mit der im Lieferumfang enthaltenden Zange die überstehenden Plastikbindungen abkneifen, und diese dann noch etwas umbiegen. Schon ist Ihre Broschüre fertig!

Mit ihren Bindungen im 4:1 Format überzeugt die S470 mit erstklassigen und zuverlässigen Bindeergebnissen!

Produktbeschreibung

  • Spiralbindegerät (Color Coil) bis DIN A4
  • Teilung 4:1 (47 Löcher bei DIN A4)
  • Stanzkapazität bis zu 25 Blatt
  • Stanzrand einstellbar (2,4,6,8mm)
  • Stanzmesser ausschaltbar
  • elektrische Einzugsrolle
  • inkl. Zange
  • Gewicht 15kg
  • Maße 520x500x380mm (BxTxH)

Weitere Informationen:
Stanzung:
manuell
Sondereigenschaften:
Einstellbare Stanztiefe
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 212,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,96*
€ 309,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,06*
€ 304,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,30*
€ 282,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,72*
€ 270,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,56*
€ 252,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.