Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Luftpolstersystem WiAir1000 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-WIAIR1000
Hersteller:
     WiAir
Herst.-Nr.:
     WIAIR1000
EAN/GTIN:
     4715388711009
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

Schützen - trennen - sichern

Die WiAir1000 ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach kurzer Aufwärmzeit von nur 3 min Luftpolster verschiedener Größen je nach Bedarf.

Sie findet nicht nur Verwendung im Lager, sondern eignet sich ideal auch für andere Einsatzorte wie das Büro oder Zuhause.

Durch die manuelle Luftdruckregulierung bestimmen Sie selber, wie groß Ihr Luftpolster aufgeblasen werden soll, um für jedes Produkt oder Karton die passende Fülle herzustellen.

Sie finden zu dieser Luftpolstermaschine verschiedene Luftpolsterarten in verschiedenen Größen.

  • portabel - überall einsetzbar
  • einfache Bedienung
  • geringe Aufwärmzeit
  • geringe Geräuschentwicklung
  • große Druckbeständigkeit

Die Idee für Ihr Versandwesen

Das Volumen der Luftpolster reduziert sich nach dem Entleeren auf nur etwa 1%. Der Lagerbedarf für Polstermaterial wird auf ein Minimum beschränkt. Die Folien selbst sind aus pe (Polyethylen) gefertigt und können problemlos recycelt werden. Die Luftpolsterkissen sind wieder verwendbar und erleichtern das Auspacken. Die WiAir 1000 schafft max. 3 Meter/Minute und ist mit einer Aufwärmzeit von 3 Minuten schnell einsatzbereit. 100 Minuten ist sie in der Lage, am Stück zu produzieren.

 Flexibel - Leistungsstark

Durch ihr geringes Gewicht und die minimale Geräuschentwicklung ist sie überall einsetzbar und überzeugt mit einer soliden Leistung.

Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
3 m/min
Aufwärmzeit:
3 min
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolstersystem, Luftpolstermaschine, WiAIR, WIAIR1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 314,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,58*
€ 443,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,10*
€ 434,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,26*
€ 401,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,29*
€ 393,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,88*
€ 374,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.