Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender, 500 ml, aus Plastik, Plastikhebel, 1-3 ml/Dosierung, ABS, mit Auffangbecken (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8465-X-2258
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     X-2258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Unser wandmontierter Handseifenspender X-2258 bietet eine ausgezeichnete Lösung für hygienische Anforderungen in Krankenhäusern und anderen Anwendungsbereichen.

Eigenschaften:

Kapazität von 500 ml für langanhaltende Nutzung
Robustes ABS-Material für eine langlebige Konstruktion
Plastikhebel für eine präzise Dosierung von 1-3 ml pro Anwendung
Eingebautes Auffangbecken für zusätzliche Sauberkeit
Garantie: 1 Jahr für Ihre Zufriedenheit und Sicherheit
Anwendungsbereiche:


Ideal für den Einsatz in Krankenhäusern
Hauptmaterial: Hochwertiges ABS
Weitere Merkmale:

Modellnummer: X-2266
Typ: Handseifenspender
Produktname: Wandmontierter Handseifenspender
Verwendung: Für Zuhause, Hotel, Badezimmer, Küche, Arbeitsplatte
Kapazität: 500 ml
Stichwort: Flüssigseife, Shampoo, Duschgel-Spender
Farbe: Weiß
Funktion: Badezimmerbedarf
Verpackung und Lieferung:

Maße des Produktes: 27x15.6x18.8 cm

Verpackungsdetails: (Menge): 24 Stück pro Karton

(Maße): 54x41x49 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.