Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augen-Notfallstation in Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-15198
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augen-Notfallstation in Wandbox • Augenspülboxen zur Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz. • Ungeachtet der Ursache muss bei Verletzungen im Auge sofort gehandelt werden. • Daher ist ein schneller Zugang zur Augenspülung wichtig, um das Ausmaß der Verletzung zu begrenzen. • Die Wandbox ist im Erste-Hilfe-Fall schnell und leicht zu öffnen und schützt die Flaschen überdies vor Staub und Schmutz. • Das Sortiment besteht aus Augenspülboxen mit jeweils 2 Flaschen in verschiedenen Varianten, einschließlich Plum Augenspülung, pH Neutral und DUO-Flaschen. • Sollten bei der Verwendung des Produkts Unannehmlichkeiten oder unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, melden Sie diese bitte dem Hersteller Plum Safety ApS. • Staubgeschützte Wandstationen aus Polystyrol • Erste Hilfe sichtbar und leicht zugänglich • Sichert eine rasche und effektive Augenspülung • Einfach und schnell an der Wand montierbar, nah am Arbeitsplatz • Lässt sich da aufhängen, wo augenblickliche Spülung geboten sein kann • Ausgestattet mit Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel • Eignet sich besonders für Produktionsbereiche mit viel Staub und Schmutz • Mit je 1x 500 ml Augenspülflasche und 1x 200 ml PH Neutral • Spülzeit: ca. 5 bzw. 2 Minuten/Flasche • Maße der Wandbox ca. B 227 x H 265 x T 110 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Augenspülung
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenspülstation plum, augenspülstation, Augenspüler, Erste Hilfe, Augenspülset, Augenschutz, Augendusche, Augenspülflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 11,49*
Zubehör
Plum
ab € 13,60*
Zubehör
Plum
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.