Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Berlin Norm plus DIN 13157 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-15201
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
BERLIN Norm plus - Verbandschrank • Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset • Verbandschrank aus weißem Kunststoff • Eintürig, Facheinteilung, verstellbare Einlegeöden, Tür innen mit Ablageschale • Die sterilen Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Umlaufende Dichtung • Gefüllt mit SÖHNGEN-Markenverbandstoffen • Abmessungen: 315x429x150mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
Berlin
Modell:
Schrank
Füllung DIN:
DIN 13157 NormPlus
Breite:
315 mm
Höhe:
429 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
weiß
Fachböden:
2 verstellbare St
Ablegeschalen:
2 St
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank gefüllt, Pflaster Schrank, Erste Hilfe Kasten, Verbänderschränke, Verbandschränke, Erste Hilfe Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,27*
€ 155,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 179,02*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,29*
€ 192,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 196,60*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,10*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,797*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
111-4-111
ab € 19,01*
Sonstiges
Dahlhausen
1200005224
ab € 14,43*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.024
ab € 11,41*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,72*
Sonstiges
AMPri
07500
ab € 0,98*
Sonstiges
Meditrade
80-806
ab € 0,19*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,13*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,44*
Sonstiges
Servoprax
I5 840
ab € 8,01*
Sonstiges
Mediware
H7 1630
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.