Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM ALUPLAST Fingerkuppenverband elastisch 4,3cm x 7,2cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-15206
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009185
EAN/GTIN:
     4250108807001
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
ALUDERM ALUPLAST Fingerkuppenverband - Pflaster • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt für bedarfsgerechte Entnahme • Aluderm verklebt nicht mit der Wunde • Fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv • Das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies • Besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Nachfüllsets | Pflaster
Pflastertyp:
Fingerkuppenpflaster
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | hautfreundlich
Länge:
72 mm
Breite:
43 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesstoff-Wundverband, Vliesstoffverband, Vliesstoffwundverband, Wasserfeste Pflaster, fingerkuppenverband söhngen, hypoallergene pflaster, fingerkuppenverband elastisch, Fingerpflaster, Fingerverbänder, Pflasterstrips, Fingerverband, Fingerstrips, Flaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,14*
€ 13,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 13,86*
5 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,63*
2 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 11,19*
€ 16,24*
Lager 847
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 16,83*
€ 23,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009184
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.